Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Rundkabelkern 12.3 x 4.95 x 25.4mm, Entstörkomponenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729986
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2643480002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
Ferritring
ferritring
Typ = Rundkabelkern
Abmessungen = 12.3 x 4.95 x 25.4mm
Applikation = Entstörkomponenten
Material = Material 43
Durchmesser = 12.3mm
Höhe = 25.4mm
Innendurchmesser = 4.95mm
Außendurchmesser = 12.3mm

EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Typ:
Rundkabelkern
Abmessungen:
12.3 x 4.95 x 25.4mm
Applikation:
Entstörkomponenten
Material:
Material 43
Durchmesser:
12.3mm
Höhe:
25.4mm
Innendurchmesser:
4.95mm
Außendurchmesser:
12.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1729986, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2643480002, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1152
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,79*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,598*
€ 1,277*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1152 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.152 Stück
Mindestbestellmenge: 1152 Stück ( entspricht € 910,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fair-Rite
0199000005
ab € 299,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.