Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRP1245A SMD Induktivität, 560 nH 36A AEC-Q200 mit Carbonylpulver-Kern, 1245 Gehäuse 13.5mm / ±20%, 60MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729874
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1245A-R56M
EAN/GTIN:
     5059043552446
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 560 nH
Gleichstrom max. = 36A
Gehäuse-Form = 1245
Länge = 13.5mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Höhe = 4.8mm
Abmessungen = 13.5 x 12.5 x 4.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 1.5mΩ
Serie = SRP1245A
Kernmaterial = Carbonylpulver
Resonanzfrequenz max. = 60MHz
Formteil = Ja

Magnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten Serie SRP1245A. Die Starkstrom-Leistungsinduktivitäten der Serie SRP von Bourns, mit einem Kern aus Carbonylpulver, sind AEC-Q200-zertifiziert. Eigenschaften und Vorteile: Die Induktivitäten der Serie SRP1245A haben eine geschirmte Bauweise Kern aus Carbonylpulver Hoher Sättigungsstrom Induktivitätsbereich: 0,33 μH bis 18 μH AEC-Q200-zertifiziert RoHS-konform und halogenfrei Anwendungsgebiete umfassen Kfz-Systeme (Fahrerassistenzsysteme, Informationssysteme, Entertainmentsysteme und Beleuchtung), DC/DC-Wandler und Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
560 nH
Gleichstrom max.:
36A
Gehäuse-Form:
1245
Länge:
13.5mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Höhe:
4.8mm
Abmessungen:
13.5 x 12.5 x 4.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
1.5mΩ
Serie:
SRP1245A
Kernmaterial:
Carbonylpulver
Resonanzfrequenz max.:
60MHz
Formteil:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 560nh, smd drossel, 1729874, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRP1245AR56M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,07*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,745*
€ 2,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 535,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.