Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728710
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     1977-09-A01
EAN/GTIN:
     5059043545110
Suchbegriffe:
1728710
Passive Bauelemente
Überspannungsschutz-Komponenten
Überspannungsschutz Einheiten
Suppressor Typ = Koaxialer Überspannungsableiter
Betriebsspannung max. = 130 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Spitzenstrom max. = 20kA
Serie = 1977
Länge = 68mm
Tiefe = 26mm
Abmessungen = 68 x 26mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Hochfrequenz-Koaxial-SPD Bourns Serie 1977. Robuste Ausführung Hochfrequenz, DC-5 GHz DC-Durchleitung bis ±48 V VSWR ;1,2 Niedrige Einfügedämpfung ;0,1 dB Bidirektional Wasserbeständig Austauschbares Gasrohr Drei Erdungsoptionen
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Koaxialer Überspannungsableiter
Betriebsspannung max.:
130 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Spitzenstrom max.:
20kA
Serie:
1977
Länge:
68mm
Tiefe:
26mm
Abmessungen:
68 x 26mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 962,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 96,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.052,18*
€ 1.252,0942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.041,77*
€ 1.239,7063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.007,84*
€ 1.199,3296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 984,30*
€ 1.171,317
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 962,28*
€ 1.145,1132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.