Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRP7028A SMD Induktivität, 560 nH 16.5A AEC-Q200 mit Carbonylpulver-Kern, 7028 Gehäuse 7.3mm / ±20%, 70MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728586
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP7028A-R56M
EAN/GTIN:
     5059043589237
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 560nh
smd drossel
Induktivität = 560 nH
Gleichstrom max. = 16.5A
Gehäuse-Form = 7028
Länge = 7.3mm
Tiefe = 6.6mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 7.3 x 6.6 x 2.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 5mΩ
Serie = SRP7028A
Kernmaterial = Carbonylpulver
Resonanzfrequenz max. = 70MHz
Qualitätsfaktor min. = 15

Magnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten Serie SRP7028A. Die Induktivitäten der Serie SRP7028A von Bourns, für den Einsatz im Kfz-Bereich, weisen eine geschirmte Bauweise auf und besitzen einen Kern aus Carbonylpulver. Eigenschaften und Vorteile: Hoher Sättigungsstrom Induktivitätsbereich: 0,22 bis 10 μH AEC-Q200-zertifiziert RoHS-konform und halogenfrei Anwendungsgebiete umfassen Kfz-Systeme (Fahrerassistenzsysteme, Informationssysteme, Entertainmentsysteme und Beleuchtung), DC/DC-Wandler und Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
560 nH
Gleichstrom max.:
16.5A
Gehäuse-Form:
7028
Länge:
7.3mm
Tiefe:
6.6mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
7.3 x 6.6 x 2.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
5mΩ
Serie:
SRP7028A
Kernmaterial:
Carbonylpulver
Resonanzfrequenz max.:
70MHz
Qualitätsfaktor min.:
15
Weitere Suchbegriffe: 1728586, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRP7028AR56M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,56591* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 676,53*
€ 805,0707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 644,83*
€ 767,3477
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 633,52*
€ 753,8888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 608,54*
€ 724,1626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 594,30*
€ 707,217
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 565,91*
€ 673,4329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.