Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 23, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 4.7kΩ ±20% / 0.2W, Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 23, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 4.7kΩ ±20% / 0.2W, Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1728306
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1624216-2
EAN/GTIN:
     5056282797935
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
te connectivity potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 4.7kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 0.2W
Widerstandselement = Logarithmisch
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = 23

50 mm lange Welle, Dreh-, Schalter- und Doppelpotenziometer. Te Connectivity bietet Ihnen eine Reihe von hochwertigen Drehpotenziometern. Mit ihrer brillanten Verarbeitungsqualität verfügen sie außerdem über ein Kohlenstoffelementmaterial und sind an der Tafel montiert. Sie sind robust gebaut und in einem Aluminiumgehäuse untergebracht. Außerdem sind sie mit Lötfahnen versehen, um die Frontplattenmontage zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
4.7kΩ
Windungszahl:
1
Leistung:
0.2W
Widerstandselement:
Logarithmisch
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
23
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0.2w, 1728306, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, TE Connectivity, 16242162, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.747,51*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 7,49502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.833,06*
€ 4.561,3414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.809,72*
€ 4.533,5668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.763,06*
€ 4.478,0414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.747,51*
€ 4.459,5369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.