Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon DMB SuperCap Superkondensator, radial 10F ±20% / 2.5V dc, -25°C+70°C, Ø 12.5 (Dia.) x 25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728152
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     2.5DMB10M12.5X25
EAN/GTIN:
     5059041090506
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 10f
Kapazität = 10F
Spannung = 2.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 12.5mm
Höhe = 25mm
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 25mm
Anschlussraster = 5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 200mΩ
Lebensdauer = 1000h
Serie = DMB
Toleranz = ±20%
Produktdurchmesser = 12.5mm

Serie DMB
Weitere Informationen:
Kapazität:
10F
Spannung:
2.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
12.5mm
Höhe:
25mm
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 25mm
Anschlussraster:
5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
200mΩ
Lebensdauer:
1000h
Serie:
DMB
Toleranz:
±20%
Produktdurchmesser:
12.5mm
Weitere Suchbegriffe: backup kondensator, 1728152, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Rubycon, 25DMB10M125X25, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.583,65*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 13,1673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.997,17*
€ 8.326,6323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.903,50*
€ 8.215,165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.616,05*
€ 7.873,0995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.583,65*
€ 7.834,5435
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1845063
ab € 3.879,3472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.