Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon MXG Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 82μF ±20% / 450V dc, Ø 22mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rubycon MXG Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 82μF ±20% / 450V dc, Ø 22mm x 25mm, bis 105°C
Rubycon MXG Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 82μF ±20% / 450V dc, Ø 22mm x 25mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1728122
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     450MXG82MEFCSN22X25
EAN/GTIN:
     5059041295680
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 82µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 3000h
Serie = MXG

Serie MXG. Aluminium-Elektrolytkondensatoren für allgemeine Anwendungen Erweiterter Temperaturbereich für Anwendungen im Bereich der Netzstromversorgung Elektrischer Anschluss mit einrastenden Leiterplattenanschlüssen mit Rastermaß 10 mm Niedriger ESR
Weitere Informationen:
Kapazität:
82µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
3000h
Serie:
MXG
Weitere Suchbegriffe: Elko, rubycon elko 450v 82uf, alu elko, alu elko 450vdc, 1728122, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 450MXG82MEFCSN22X25, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,73195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 405,16*
€ 482,1404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 389,23*
€ 463,1837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 380,15*
€ 452,3785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 372,11*
€ 442,8109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,39*
€ 412,2041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.