Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine RK163 THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 10kΩ ±20% / 0.1W, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine RK163 THT, Tafelmontage Dreh Kohleschicht Potenziometer 10kΩ ±20% / 0.1W, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1728116
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RK1631210AY7
EAN/GTIN:
     5059041526371
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 0.1W
Widerstandselement = Linear
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftdurchmesser = 6 mm
Serie = RK163%

Metallmutter und Unterlegscheibe. Potentiometer RK163. Die Baureihe RK163 von Alps sind Potenziometer, die mit einer robusten Konstruktion und einem geschlitzten Metallschaft ausgestattet sind. Die Serie RK163 entspricht einem Industriestandard und zeichnet sich durch hervorragende Leistungsmerkmale aus und eignet sich somit ideal für den allgemeinen Einsatz. Funktionen und Vorteile - Robuste Bauweise ist auf jeden Fall ein guter Einsatz. Dual-Gang-Tracking-Fehler, -40 dB bis 0 dB. Max. 3 dB Gesamtdrehwinkel von 300°. Geschützt gegen Sulfide. Lieferung mit Mutter und Unterlegscheibe für mehr Komfort. Sie benötigen Potentiometerknöpfe?. 6-mm-Knöpfe: ; 729-6220 729-6220 ; 729-6227 729-6227 ; 729-6223 729-6223
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Windungszahl:
1
Leistung:
0.1W
Widerstandselement:
Linear
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftdurchmesser:
6 mm
Serie:
RK163%
Weitere Suchbegriffe: 1728116, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK1631210AY7, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.078,08*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.400 Stück (ab € 2,9492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.328,088*
€ 8.720,42472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.270,488*
€ 8.651,88072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.129,008*
€ 8.483,51952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.078,08*
€ 8.422,9152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.