Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon PK, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm x 12.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727987
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50PK220MEFC10X12.5
EAN/GTIN:
     5059041301114
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%

Serie PK
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 1727987, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 50PK220MEFC10X125, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,15252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,16*
€ 258,4204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,59*
€ 241,0821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,38*
€ 212,2722
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 167,23*
€ 199,0037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,80*
€ 194,922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,52*
€ 181,4988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.