Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ZL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 25V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727944
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     25ZL47MEFCT15X11
EAN/GTIN:
     5059041529167
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Toleranz = ±20%

Serie ZL. Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensator Serie ZL Ermöglicht einen hohen Brummstrom durch eine Senkung der Impedanz bei hohem Frequenzbereich. Lastlebensdauer: 1000 bis 5000 h bei 105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 1727944, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 25ZL47MEFCT15X11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,05092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,90*
€ 154,581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,06*
€ 152,3914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,76*
€ 147,2744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,78*
€ 136,5882
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,84*
€ 121,1896
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701190
ab € 30,49*
Ähnlich
RS Pro
1815083
ab € 40,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.