Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon PK, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 50V dc, Ø 6.3mm x 11mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727938
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50PK47MEFC6.3X11
EAN/GTIN:
     5059041097581
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2.5mm
Leckstrom = 0,01 CV oder 3 μA (nach 2 min.)%

Serie PK
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2.5mm
Leckstrom:
0,01 CV oder 3 μA (nach 2 min.)%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v 47µf, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 1727938, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 50PK47MEFC63X11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,84*
€ 184,2596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,68*
€ 184,0692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,24*
€ 171,6456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,54*
€ 166,0526
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,40*
€ 145,656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.