Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon VXH Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1800μF ±20% / 250V dc, Ø 35mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727725
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     250VXH1800MEFCSN35X50
EAN/GTIN:
     5059041305358
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 1800µF
Spannung = 250V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 50mm
Höhe = 50mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%

Serie VXH. Erweiterter Temperaturbereich für Anwendungen im Bereich der Netzstromversorgung Elektrischer Anschluss mit einrastenden Leiterplattenanschlüssen mit Rastermaß 10 mm Sehr klein, lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Kapazität:
1800µF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 50mm
Höhe:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, alu elko 250v, becherelko, elektrolytkondensator 1800uf, 1727725, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 250VXH1800MEFCSN35X50, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 13,74*
1 Tag
278
1
€ 14,99*
ab € 9,09*
€ 21,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.374,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.