Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon MXG Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 500V dc, Ø 35mm x 60mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rubycon MXG Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 500V dc, Ø 35mm x 60mm, bis 105°C
Rubycon MXG Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 500V dc, Ø 35mm x 60mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1727724
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     500MXG470MEFCSN35X60
EAN/GTIN:
     5059041305341
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 470µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 60mm
Höhe = 60mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 3000h
Toleranz = ±20%

Serie MXG. Aluminium-Elektrolytkondensatoren für allgemeine Anwendungen Erweiterter Temperaturbereich für Anwendungen im Bereich der Netzstromversorgung Elektrischer Anschluss mit einrastenden Leiterplattenanschlüssen mit Rastermaß 10 mm Niedriger ESR
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 60mm
Höhe:
60mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
3000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470µf 500v, becherelko, becherelko 500 volt, 1727724, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 500MXG470MEFCSN35X60, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.232,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 12,3278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.342,93*
€ 1.598,0867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.327,30*
€ 1.579,487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.286,45*
€ 1.530,8755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.259,48*
€ 1.498,7812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.232,78*
€ 1.467,0082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.