Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon KXW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 400V dc, Ø 18mm x 45mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727711
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400KXW220MEFC18X45
EAN/GTIN:
     5059041305051
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 45mm
Höhe = 45mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Toleranz = ±20%

Serie KXW
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 45mm
Höhe:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 1727711, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 400KXW220MEFC18X45, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 714,31*
€ 850,0289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 703,01*
€ 836,5819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 678,18*
€ 807,0342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 666,98*
€ 793,7062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 652,20*
€ 776,118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.