Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon TXW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 450V dc, Ø 18mm x 35mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727694
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     450TXW100MEFC18X35
EAN/GTIN:
     5059041079914
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 35mm
Höhe = 35mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Leckstrom = 3CV μA

Serie TXW
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 35mm
Höhe:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Leckstrom:
3<sq/>CV μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100uf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, 1727694, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 450TXW100MEFC18X35, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,4857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 573,23*
€ 682,1437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 546,88*
€ 650,7872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 534,45*
€ 635,9955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 522,14*
€ 621,3466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 497,14*
€ 591,5966
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701326
ab € 163,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.