Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon YXF, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 63V dc, Ø 16mm x 31.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727651
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     63YXF1000M16X31.5
EAN/GTIN:
     5059041506489
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 31.5mm
Höhe = 31.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Serie = YXF

Serie YXF. Miniatur-Elektrolytkondenstoren, radiale Anschlüsse, für hohe Temperaturen, Anwendungen: auf Platinen mit geringem Platzangebot.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 31.5mm
Höhe:
31.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Serie:
YXF
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 63v, alu elko, alu elko 1000µf, 1727651, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 63YXF1000M16X315, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,10005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,06*
€ 335,6514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,59*
€ 318,4321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,94*
€ 283,1486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,05*
€ 280,8995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,01*
€ 261,8119
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.