Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ZLH, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rubycon ZLH, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1727640
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35ZLH2200MEFC16X25
EAN/GTIN:
     5059041285407
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Toleranz = ±20%

Serie ZLH. Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensator der Serie ZLH für 105 °C mit langer Lebensdauer Hohe Langlebigkeit, lange Lastlebensdauer: 6000 bis 10000 h bei 105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, 2200uf 35v elektrolytkondensator, alu elko, alu elko 2200µf, 1727640, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35ZLH2200MEFC16X25, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,162*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,83527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 564,372*
€ 671,60268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 546,864*
€ 650,76816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 526,812*
€ 626,90628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 517,152*
€ 615,41088
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 501,162*
€ 596,38278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.