Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon YXJ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 16V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727635
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16YXJ4700M16X25
EAN/GTIN:
     5059041285278
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Toleranz = ±20%

Serie YXJ
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 4700µf 16v, alu elko, elektrolytkondensator 4700µf, 1727635, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 16YXJ4700M16X25, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,114*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,65019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 457,692*
€ 544,65348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 454,914*
€ 541,34766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 432,882*
€ 515,12958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 419,622*
€ 499,35018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 390,114*
€ 464,23566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.