Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon YXF, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 50V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727623
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50YXF1000M16X25
EAN/GTIN:
     5059041543934
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Toleranz = ±20%

Serie YXF. Miniatur-Elektrolytkondenstoren, radiale Anschlüsse, für hohe Temperaturen, Anwendungen: auf Platinen mit geringem Platzangebot.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, rubycon elko 50v 1000uf, alu elko, alu elko 1000µf, 1727623, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 50YXF1000M16X25, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,6323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 453,984*
€ 540,24096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 429,882*
€ 511,55958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 405,69*
€ 482,7711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 396,69*
€ 472,0611
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 379,38*
€ 451,4622
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.