Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ZLH, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1500μF ±20% / 35V dc, Ø 12.5mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727616
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35ZLH1500MEFC12.5X30
EAN/GTIN:
     5059041302234
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1500µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 3.45A

Serie ZLH. Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensator der Serie ZLH für 105 °C mit langer Lebensdauer Hohe Langlebigkeit, lange Lastlebensdauer: 6000 bis 10000 h bei 105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1500µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
3.45A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 1500µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1727616, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35ZLH1500MEFC125X30, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,304*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,56884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 415,824*
€ 494,83056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 400,782*
€ 476,93058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 372,84*
€ 443,6796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 361,44*
€ 430,1136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 341,304*
€ 406,15176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.