Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon RX30, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 50V dc, Ø 12.5mm x 25mm, bis 130°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727611
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50RX30470M12.5X25
EAN/GTIN:
     5059041293327
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +130°C
Lebensdauer = 4000h
Toleranz = ±20%

Serie RX30
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Lebensdauer:
4000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 470µf 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 1727611, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 50RX30470M125X25, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,53884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 601,88*
€ 716,2372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 583,89*
€ 694,8291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 575,53*
€ 684,8807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 562,48*
€ 669,3512
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 538,84*
€ 641,2196
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7076631
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.