Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon TLV, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm x 10.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727593
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16TLV470M8X10.5
EAN/GTIN:
     5059041520003
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 470µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10.5mm
Höhe = 10.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%

Serie TLV
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10.5mm
Höhe:
10.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 470uf 16v, becherelko, smd kondensator 16v, 1727593, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 16TLV470M8X105, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,28388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,56*
€ 210,1064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,55*
€ 207,7145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,95*
€ 190,3405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,09*
€ 185,7471
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,94*
€ 168,9086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.