Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ML, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 9mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727568
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35ML220MEFC10X9
EAN/GTIN:
     5059041310109
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 9mm
Höhe = 9mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%

Serie ML
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 9mm
Höhe:
9mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 220uf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1727568, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35ML220MEFC10X9, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,96*
€ 228,4324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,43*
€ 221,8517
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 174,00*
€ 207,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,13*
€ 191,7447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,25*
€ 181,1775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,63*
€ 169,7297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.