Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ZLJ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 35V dc, Ø 8mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727533
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35ZLJ330M8X20
EAN/GTIN:
     5059041096256
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Brummstrom = 1.96A

Serie ZLJ
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Brummstrom:
1.96A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 330µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1727533, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 35ZLJ330M8X20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,24376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,38*
€ 393,1522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 317,39*
€ 377,6941
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 305,19*
€ 363,1761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,44*
€ 327,7736
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 264,42*
€ 314,6598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,45*
€ 309,9355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,76*
€ 290,0744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.