Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon PK, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 450V dc, Ø 10mm x 12.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727525
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     450PK4R7MEFC10X12.5
EAN/GTIN:
     5059041543941
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = PK

Serie PK
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
PK
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, rubycon elko 450v, alu elko, alu elko 450vdc, 1727525, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 450PK4R7MEFC10X125, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,20355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,59*
€ 323,1921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,23*
€ 297,7737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,61*
€ 279,1859
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 223,44*
€ 265,8936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,07*
€ 265,4533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,55*
€ 242,2245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.