Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon YXJ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727454
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16YXJ220M6.3X11
EAN/GTIN:
     5059041506106
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Brummstrom = 400mA

Serie YXJ
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Brummstrom:
400mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220 µf 16 v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 220µf, 1727454, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 16YXJ220M63X11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,07092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,28*
€ 214,5332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,76*
€ 211,5344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,54*
€ 196,9926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,04*
€ 190,4476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,84*
€ 168,7896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.