Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ZLJ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 270μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727453
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16ZLJ270M6.3X11
EAN/GTIN:
     5059041091527
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 270µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Leckstrom = 0,01 CV oder 3 μA

Serie ZLJ
Weitere Informationen:
Kapazität:
270µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Leckstrom:
0,01 CV oder 3 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 270uf 16v, alu elko, elektrolytkondensator 16v, 1727453, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 16ZLJ270M63X11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
286
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0682*
€ 0,3818*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 236,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFC1C271
ab € 0,136*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.