Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abschlusspunktgehäuse 12 Port ST Multimode B. 113mm H. 110mm L. 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abschlusspunktgehäuse 12 Port ST Multimode B. 113mm H. 110mm L. 60mm
RS PRO Abschlusspunktgehäuse 12 Port ST Multimode B. 113mm H. 110mm L. 60mm
RS PRO Abschlusspunktgehäuse 12 Port ST Multimode B. 113mm H. 110mm L. 60mm
RS PRO Abschlusspunktgehäuse 12 Port ST Multimode B. 113mm H. 110mm L. 60mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1727332
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1727332
EAN/GTIN:
     5056279092982
Suchbegriffe:
1727332
Computertechnik und Peripheriegerät...
Netzwerke und WLAN
Lichtwellenleiter Patchfeldzubehör
Zubehörtyp = Abschlusspunktgehäuse
Anschlusstyp = ST
Anzahl der Anschlüsse = 12
Single / Multimode = Multimode
Abmessungen = 60 x 113 x 110mm
Höhe = 110mm
Länge = 60mm
Breite = 113mm

RS Pro
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Abschlusspunktgehäuse
Anschlusstyp:
ST
Anzahl der Anschlüsse:
12
Single / Multimode:
Multimode
Abmessungen:
60 x 113 x 110mm
Höhe:
110mm
Länge:
60mm
Breite:
113mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.