Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abschlusspunktgehäuse 6 Port LC Single Mode Duplex B. 113mm H. 110mm L. 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abschlusspunktgehäuse 6 Port LC Single Mode Duplex B. 113mm H. 110mm L. 60mm
RS PRO Abschlusspunktgehäuse 6 Port LC Single Mode Duplex B. 113mm H. 110mm L. 60mm
RS PRO Abschlusspunktgehäuse 6 Port LC Single Mode Duplex B. 113mm H. 110mm L. 60mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1727329
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1727329
EAN/GTIN:
     5056279092968
Suchbegriffe:
1727329
Computertechnik und Peripheriegerät...
Netzwerke und WLAN
Lichtwellenleiter Patchfeldzubehör
Zubehörtyp = Abschlusspunktgehäuse
Anschlusstyp = LC
Anzahl der Anschlüsse = 6
Simplex / Duplex = Duplex
Single / Multimode = Single Mode
Abmessungen = 60 x 113 x 110mm
Höhe = 110mm
Länge = 60mm
Breite = 113mm

RS Pro
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Abschlusspunktgehäuse
Anschlusstyp:
LC
Anzahl der Anschlüsse:
6
Simplex / Duplex:
Duplex
Single / Multimode:
Single Mode
Abmessungen:
60 x 113 x 110mm
Höhe:
110mm
Länge:
60mm
Breite:
113mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.