Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RLB Induktivität radial, Ferrit DR-Kern, 47 μH, ±10%, 960mA, Radial / R-DC 170mΩ, max. 11MHz, Ø 8.7mm x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727066
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0912-470KL
EAN/GTIN:
     5059043380438
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
entstördrossel
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 960mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 170mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 8.7mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 8.7 (Dia.) x 10mm
Kernmaterial = Ferrit DR
Resonanzfrequenz max. = 11MHz
Anschlussraster = 5mm
Serie = RLB
Betriebstemperatur max. = +105°C

Bourns Radial-Induktivität Serie RLB0912. Radial-Induktivitäten Serie RLB0912 mit hohem Nennstrom für Starkstromkreise. Die Serie RLB0912 eignet sich für den Einsatz in Netzteilen, DC/DC-Wandlern und allgemeinen Anwendungen. RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
960mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
170mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
8.7mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
8.7 (Dia.) x 10mm
Kernmaterial:
Ferrit DR
Resonanzfrequenz max.:
11MHz
Anschlussraster:
5mm
Serie:
RLB
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1727066, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, RLB0912470KL, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,33*
1 Tag
308
1
€ 14,99*
ab € 0,171*
€ 0,672*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SBC3-470-142
ab € 0,316*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.