Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS31, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 450V dc, Ø 77mm x 220mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726962
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31A682NT450
EAN/GTIN:
     5059043578354
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 77 (Dia.) x 220mm
Höhe = 220mm
Tiefe = 220mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 77mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 31.8mm
Serie = ALS31

KEMET-Schraubanschluss-Kondensatoren der Serie ALS30/31. KEMET-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren ALS30/31 verfügen über verschiedene Gehäusegrößen und Nennspannungen. Diese Schraubanschluss-Kondensatoren bieten hohe Brummströme und eine lange Lebensdauer. Diese Kondensatoren sind geeignet für industrielle und kommerzielle Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer erfordern. Merkmale. Kompakte Bauform Hoher Brummstrom Gute Überspannungsfestigkeit Lange Lebensdauer. Anwendungsbereich. Telekommunikation Netzteile Prozesssteuerung AC-Motorsteuerung Schweißen Zugkraft
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
77 (Dia.) x 220mm
Höhe:
220mm
Tiefe:
220mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
77mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
31.8mm
Serie:
ALS31
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, alu elko 450vdc, alu elko, elektrolytkondensator 6800 µf, 1726962, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALS31A682NT450, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,00004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 129,83334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 864,69*
€ 1.028,9811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 863,80002*
€ 1.027,92202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 840,40002*
€ 1.000,07602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 817,16004*
€ 972,42045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 779,00004*
€ 927,01005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.