Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH200, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 0.1F ±20% / 63V dc, Ø 76.6mm x 149.2mm x 149.2mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEMET PEH200, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 0.1F ±20% / 63V dc, Ø 76.6mm x 149.2mm x 149.2mm, +85°C
KEMET PEH200, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 0.1F ±20% / 63V dc, Ø 76.6mm x 149.2mm x 149.2mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1726950
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200MV6100MU2
EAN/GTIN:
     5059043586083
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 0.1F
Spannung = 63V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 76.6 x 149.2mm
Höhe = 149.2mm
Länge = 149.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 76.6mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 19000 h @ +85 °C/63V dc/Ir
Serie = PEH200

IEC 384-4 für lange Lebensdauer 40/85/56, DIN AEC-Q200-zertifiziert. Schrauben und Unterlegscheiben nicht mitgeliefert. Serie PEH200. Die Serie PEH200 von Aluminium-Elektrolytkondensatoren von KEMET bieten eine lange Lebensdauer mit niedrigem ESR und ESL in einer kompakten Bauform. Diese Elektrolytkondensatoren haben eine polarisierte, geschweißte Ausführung mit erweiterter Kathode, robuste Schraubanschlussklemmen, Kunststoffisolierung und ein Sicherheitsventil. Das Abdichtungssystem ermöglicht eine geringe Gasdiffusionsrate des Elektrolyten und einen leckfreien Betrieb. Merkmale. Industrieausführung Elektrolytkondensatoren mit langer Lebensdauer, hoher Leistung Hoher CV-Wert mit niedrigem Ersatzserienwiderstand (ESR) und niedriger Ersatzserieninduktivität (ESL). Anwendungsbereich. Bodenstromaggregate, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Schweißgeräte und Antriebe
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.1F
Spannung:
63V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
76.6 x 149.2mm
Höhe:
149.2mm
Länge:
149.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
76.6mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
19000 h @ +85 °C/63V dc/Ir
Serie:
PEH200
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, becherelko 63v, becherelko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1726950, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEH200MV6100MU2, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 104,00*
€ 111,96*
1 Tag
140
1
Frei Haus
ab € 89,90*
€ 127,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.343,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.