Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH200, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 385V dc, Ø 36.6mm x 54.5mm x 54.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KEMET PEH200, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 385V dc, Ø 36.6mm x 54.5mm x 54.5mm, +85°C
KEMET PEH200, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 385V dc, Ø 36.6mm x 54.5mm x 54.5mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1726895
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200XA3220MU2
EAN/GTIN:
     5059043343020
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 385V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 36.6 x 54.5mm
Höhe = 54.5mm
Länge = 54.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 36.6mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 10000 h @ +85 °C/385V dc/Ir
Brummstrom = 2.1A

IEC 384-4 für lange Lebensdauer 40/85/56, DIN AEC-Q200-zertifiziert. Schrauben und Unterlegscheiben nicht mitgeliefert. Serie PEH200. Die Serie PEH200 von Aluminium-Elektrolytkondensatoren von KEMET bieten eine lange Lebensdauer mit niedrigem ESR und ESL in einer kompakten Bauform. Diese Elektrolytkondensatoren haben eine polarisierte, geschweißte Ausführung mit erweiterter Kathode, robuste Schraubanschlussklemmen, Kunststoffisolierung und ein Sicherheitsventil. Das Abdichtungssystem ermöglicht eine geringe Gasdiffusionsrate des Elektrolyten und einen leckfreien Betrieb. Merkmale. Industrieausführung Elektrolytkondensatoren mit langer Lebensdauer, hoher Leistung Hoher CV-Wert mit niedrigem Ersatzserienwiderstand (ESR) und niedriger Ersatzserieninduktivität (ESL). Anwendungsbereich. Bodenstromaggregate, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Schweißgeräte und Antriebe
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
385V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
36.6 x 54.5mm
Höhe:
54.5mm
Länge:
54.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
36.6mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
10000 h @ +85 °C/385V dc/Ir
Brummstrom:
2.1A
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 220uf 385v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 220µf, 1726895, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEH200XA3220MU2, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 18,4628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 984,66*
€ 1.171,7454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 973,56*
€ 1.158,5364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 950,05*
€ 1.130,5595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 934,53*
€ 1.112,0907
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 923,14*
€ 1.098,5366
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.