Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALT23, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 63V dc, Ø 30mm x 45mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726844
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALT23A472BB063
EAN/GTIN:
     5059043353876
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Bolzenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 45mm
Länge = 45mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 15000 h @ +85 °C/63V dc/Ir
Toleranz = ±20%

Mutter für den Gewindebolzen nicht mitgeliefert. Gehäuse auf Potenzial des Minuspols. Serie ALT23A - mit Gewindebolzen. Aluminium-Elektrolytkondensatoren Für industrielle Anwendungen, die langfristige Stabilität und Zuverlässigkeit erfordern
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Bolzenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 45mm
Länge:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
15000 h @ +85 °C/63V dc/Ir
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 4700µf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1726844, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALT23A472BB063, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.068,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 6,677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.177,9808*
€ 1.401,79715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.175,1904*
€ 1.398,47658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.133,7312*
€ 1.349,14013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.104,8704*
€ 1.314,79578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.068,32*
€ 1.271,3008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.