Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH536 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 15000μF ±20% / 35V dc, Ø 35mm x 40mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PEH536 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 15000μF ±20% / 35V dc, Ø 35mm x 40mm x 40mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1726825
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH536JDE5150M3
EAN/GTIN:
     5059043545684
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 15000µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 x 40mm
Höhe = 40mm
Länge = 40mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 4600 h @ +105 °C/35V dc/Ir, 6000h @ +105 °C/35V dc
Toleranz = ±20%

Lange Lebensdauer nach IEC 384-4: 40/105/56. Typ PEH536. Snap-In-Elektrolytkondensator mit langer Lebensdauer für hohen Brummstrom Einsatz in SMPS, Elektroantrieben, beim Schweißen, in USV und anderen Leistungselektronik-Anwendungen Niedriger Ersatzserienwiderstand (ESR) 6000 Std. (105 °C); 4 Jahre (+40 °C)
Weitere Informationen:
Kapazität:
15000µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 x 40mm
Höhe:
40mm
Länge:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
4600 h @ +105 °C/35V dc/Ir, 6000h @ +105 °C/35V dc
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 15000µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1726825, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEH536JDE5150M3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 6,289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 690,17*
€ 821,3023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 678,99*
€ 807,9981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 658,52*
€ 783,6388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 647,05*
€ 769,9895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 628,90*
€ 748,391
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.