Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEG124, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF -10 → +30% / 100V dc, Ø 20mm x 46mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PEG124, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF -10 → +30% / 100V dc, Ø 20mm x 46mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1726788
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEG124PL347VQL1
EAN/GTIN:
     5059043353869
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 20 x 46mm
Länge = 46mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 20mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 22000 h @ +105 °C/Ir
Serie = PEG124

Serie PEG 124. Die Serie PEG124 von KEMET besteht aus Hochleistungs-Aluminiumkondensatoren mit axialem Drahtanschluss. PEG124-Aluminiumkondensatoren verfügen über ein vollständig geschweißtes, polarisiertes Design und verzinnte Kupferdrähte. Sie verfügen über einen negativen Pol, der mit dem Gehäuse verbunden ist, und Kunststoffisolierung. Diese axialen Aluminiumkondensatoren bestehen aus einem Aluminiumbecher, hochwertiger Silikondichtung und Deckel aus hochreinem Aluminium. Das zum Abdichten von PEG124-Kondensatoren verwendete System ermöglicht eine geringe Gasdiffusionsrate des Elektrolyten und den Betrieb ohne Austritt von Elektrolyt. Ein Elektrolyt-/Papiersystem mit niedrigem ohmschen Widerstand und die vollständig geschweißte Bauweise sorgen für niedrigen ESR. Diese Serie demonstriert hervorragende elektrische Leistung und verfügt über eine sehr lange Lebensdauer (bis zu 27000 Stunden bei +105 °C). Eigenschaften und Vorteile:. +105 °C und +125 °C Modelle sind verfügbar. Niedriger ESR. Niedriger ESL. Lange Lebensdauer. Hohe Zuverlässigkeit. Produktanwendungen. Diese Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren sind für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Stabilität und Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer erforderlich sind. Diese Kondensatoren können beim Koppeln/Entkoppeln, Glätten und bei der Energiespeicherung in Telekommunikationsanwendungen verwendet werden. Weitere geeignete Anwendungen umfassen Datenverarbeitung, Messung, Stromversorgungssysteme und Prozesssteuerung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
20 x 46mm
Länge:
46mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
20mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
22000 h @ +105 °C/Ir
Serie:
PEG124
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator tht 470uf, axial kondensator, axial kondensator 100v, 1726788, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEG124PL347VQL1, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,0776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 828,05*
€ 985,3795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 778,12*
€ 925,9628
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 745,92*
€ 887,6448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 731,07*
€ 869,9733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 719,56*
€ 856,2764
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 707,76*
€ 842,2344
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701134
ab € 95,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.