Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME261 Metallpapierkondensator 47nF ±10% / 500 V ac, 1000V dc, THT Raster 20.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PME261 Metallpapierkondensator 47nF ±10% / 500 V ac, 1000V dc, THT Raster 20.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1726704
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME261JC5470KR30
EAN/GTIN:
     5059043067445
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Radial Kondensator
Schichtkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 500 V ac, 1000V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = PME261
Anschlussraster = 20.3mm
Länge = 24mm
Tiefe = 7.6mm
Höhe = 14mm
Abmessungen = 24 x 7.6 x 14mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Diese Geräte eignen sich für den Direktanschluss über eine Netzversorgung, jedoch sollten sie NICHT an Orten eingesetzt werden, wo im Falle eines Defekts des Kondensators die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht. Serie PME261. Die KEMET-Papierkondensatoren der Serie PME261 sind gekapselt und mit selbstverlöschendem Material imprägniert, das die Anforderungen gemäß UL 94V0 erfüllt. Das imprägnierte Papier sorgt für ausgezeichnete Stabilität und hervorragende Zuverlässigkeit, insbesondere in Anwendungen mit Dauerbetrieb. Merkmale. Hohe DV/DT-Fähigkeit. Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung aufgrund des imprägnierten Dielektrikums. Anwendungsbereich. Für den allgemeinen Einsatz in DC-Anwendungen und Impulsanwendungen mit niedriger Frequenz.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
500 V ac, 1000V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
PME261
Anschlussraster:
20.3mm
Länge:
24mm
Tiefe:
7.6mm
Höhe:
14mm
Abmessungen:
24 x 7.6 x 14mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: metallpapierkondensator 47 nf, papierkondensator, kemet metallpapierkondensator, 1726704, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME261JC5470KR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,09*
1
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 2,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 522,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.