Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE450 Folienkondensator 100nF ±5% / 400 V ac, 630 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726674
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450MD6100JR06L2
EAN/GTIN:
     5059043589091
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 400 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = PHE450
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 26 x 6.5 x 14.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kunststoff-Kondensatoren mit metallisiertem Polypropylen KEMET Serie PHE450. Die doppelt metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie PHE450 sind in einem selbstverlöschenden Harz und in einem Gehäuse aus Material gemäß UL 94V-0 gekapselt. Geeignet für Anwendungen mit hoher Strombelastung wie Schutzschaltungen in Schaltnetzteilen und Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten. Merkmale. Impulskondensator mit beidseitig beschichteter Poylpropylenfolie Nennspannung: 250 V dc bis 3000 V dc Nennspannung: 180 bis 1000 V ac Kapazitätstoleranz: ±5 %, andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich Anschlussabstand: 7,5 mm bis 37,5 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
400 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE450
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
26 x 6.5 x 14.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1726674, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE450MD6100JR06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
234
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 0,87*
Lager 108
234
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 234 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 468 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 936 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1170 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1404 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2106 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 2340 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 117000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 234 Stück
Mindestbestellmenge: 234 Stück ( entspricht € 397,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.