Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE845 X1 Folienkondensator 100nF ±20% / 1.5 kV dc, 760 V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726665
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE845VF6100MR30L2
EAN/GTIN:
     5059043546544
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 1.5 kV dc, 760 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PHE845
Anschlussraster = 27.5mm
Entstörklasse = X1
Länge = 31.5mm
Tiefe = 10.5mm
Höhe = 20.5mm
Abmessungen = 31.5 x 10.5 x 20.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -40°C

Nicht geeignet für den Einsatz in Reihe mit dem Netz. ENEC, UL und cUL. Metallisiertes Polypropylen, PHE 845. Dreifach gewickeltes metallisiertes Polypropylen Gekapselt in selbstverlöschendem Material, das die Anforderungen von UL 94 V-0 erfüllt. Für den Einsatz als Entstörer in X1-Anwendungen und Dreieckschaltungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
1.5 kV dc, 760 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PHE845
Anschlussraster:
27.5mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
31.5mm
Tiefe:
10.5mm
Höhe:
20.5mm
Abmessungen:
31.5 x 10.5 x 20.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, entstörkondensator 100nf x1, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1726665, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE845VF6100MR30L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,81*
Lager 108
216
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,70*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,38*
€ 5,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 216 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 432 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 216 Stück
Mindestbestellmenge: 216 Stück ( entspricht € 583,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.