Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME278 X1 Metallpapierkondensator 10nF ±20% / 440V ac, THT Raster 15.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PME278 X1 Metallpapierkondensator 10nF ±20% / 440V ac, THT Raster 15.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1726649
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME278RB5100MR30
EAN/GTIN:
     5059043571614
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 440V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME278
Anschlussraster = 15.2mm
Entstörklasse = X1
Länge = 18.5mm
Tiefe = 5.2mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 18.5 x 5.2 x 10.5mm
Betriebstemperatur max. = +110°C

X-Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, VDE, OVE. Serie PME 278. Große Sicherheit bei aktiver und passiver Entflammbarkeit durch metallisierte Papierbauweise Selbstverlöschendes Kapselungsmaterial nach UL94V-0 Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für eine lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen Erfüllt die Anforderungen der strengsten Feuchtigkeitsklasse nach IEC – 56 Tage Temperaturbereich -40 °C bis +110 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
440V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME278
Anschlussraster:
15.2mm
Entstörklasse:
X1
Länge:
18.5mm
Tiefe:
5.2mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
18.5 x 5.2 x 10.5mm
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator x1 0,01µf, papierkondensator, papierkondensator 10nf, 1726649, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME278RB5100MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 274,84*
€ 327,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 350,53*
€ 465,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,71*
€ 554,1949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 389,29*
€ 463,2551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,79*
€ 454,3301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 373,90*
€ 444,941
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 350,53*
€ 417,1307
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,70106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.