Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE448 Folienkondensator 330pF ±5% / 2 kV dc, 700 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726625
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE448SB3330JR06
EAN/GTIN:
     5059043572512
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 330pF
Spannung = 2 kV dc, 700 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = PHE448
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 5.5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 18 x 5.5 x 10.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

F448 (PHE448) Serie. Polypropylenfilm-Impulskondensator In selbstverlöschendem Material nach UL94V-0 gekapselt Für Hochfrequenz- und Hochspannungsanwendungen geeeignet (Absenkung der Nennspannung um 1,3 %/°C von 85 °C bis 125 °C)
Weitere Informationen:
Kapazität:
330pF
Spannung:
2 kV dc, 700 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE448
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
5.5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
18 x 5.5 x 10.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1726625, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE448SB3330JR06, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 425,90*
€ 524,75*
€ 5,90*
ab € 476,27*
€ 535,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 524,75*
€ 624,4525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 485,99*
€ 578,3281
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 463,90*
€ 552,041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 459,44*
€ 546,7336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 449,27*
€ 534,6313
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 425,90*
€ 506,821
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,4259* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.