Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A765, SMD Polymerkondensator 820μF ±20% / 6.3V dc, Ø 8mm, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726619
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A765KN827M0JLAE010
EAN/GTIN:
     5059043081793
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 820µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Aluminium
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 10mΩ
Anschlussraster = 3.2mm
Toleranz = ±20%
Länge = 8.3mm
Tiefe = 8.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 8.3 x 8.3 x 9.7mm
Serie = A765
Elektrolyt-Typ = Fest
Durchmesser = 8mm

KEMET Serie A765. Die SMD-montierten massiven leitfähigen Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie A765 von KEMET wurden für größere Stabilität und längere Lebensdauer in einem großen Temperaturbereich entwickelt. Die Polymer-Kondensatoren sind sehr leitfähig und erzeugen während des Betriebs weniger Wärme im Innern. Sie weisen geringe ESR sowie ein hohes Brummstromvermögen und eine Überdruck-Abreißsicherung auf. Merkmale. SMD-Formfaktor Miniatur Besonders niedrige Impedanz Hohes Brummstromvermögen 105 °C/2000 Stunden. Anwendungsbereich. Die Serie A765 eignet sich für Anwendungen in Industrie und Handel. Netzteile für LED-Treiber Netzteile für Laptop-Computer Mobiltelefon-Ladegeräte Computerhauptplatinen Professionelle Leistungsverstärker Industrielle Steuerungssysteme
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
820µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Aluminium
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
10mΩ
Anschlussraster:
3.2mm
Toleranz:
±20%
Länge:
8.3mm
Tiefe:
8.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
8.3 x 8.3 x 9.7mm
Serie:
A765
Elektrolyt-Typ:
Fest
Durchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 820µf 6.3v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1726619, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, A765KN827M0JLAE010, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,81*
€ 154,4739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,67*
€ 151,9273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,58*
€ 143,4902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,16*
€ 129,9004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,50*
€ 120,785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.