Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE450 Folienkondensator 10nF ±5% / 1 kV dc, 600 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PHE450 Folienkondensator 10nF ±5% / 1 kV dc, 600 V ac, THT Raster 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1726612
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450PB5100JR06
EAN/GTIN:
     5059043565927
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 1 kV dc, 600 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = PHE450
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 5.5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 18 x 5.5 x 10.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kunststoff-Kondensatoren mit metallisiertem Polypropylen KEMET Serie PHE450. Die doppelt metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie PHE450 sind in einem selbstverlöschenden Harz und in einem Gehäuse aus Material gemäß UL 94V-0 gekapselt. Geeignet für Anwendungen mit hoher Strombelastung wie Schutzschaltungen in Schaltnetzteilen und Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten. Merkmale. Impulskondensator mit beidseitig beschichteter Poylpropylenfolie Nennspannung: 250 V dc bis 3000 V dc Nennspannung: 180 bis 1000 V ac Kapazitätstoleranz: ±5 %, andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich Anschlussabstand: 7,5 mm bis 37,5 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
1 kV dc, 600 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE450
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
5.5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
18 x 5.5 x 10.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1726612, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE450PB5100JR06, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,43*
2
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,91*
1 Tag
2861
10
€ 14,99*
ab € 0,309*
€ 1,039*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 430,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32652A0103J000
ab € 0,184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.