Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60 Folienkondensator 100nF ±10% / 200 V ac, 400 V dc Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726596
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60MI3100AA30K
EAN/GTIN:
     5059043544601
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Toleranz = ±10%
Serie = R60
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 18 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 1 % @ 1 kHz, 1.5 % @ 10 kHz

KEMET-Serie R60. Polyesterkondensatoren der KEMET-Serie R60 verfügen über eine radiale Leitung aus verzinntem Draht. Die Kondensatoren sind elektrisch an die Metallkontaktschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt und von einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz gemäß UL 94V-0-Anforderungen umgeben. Merkmale. Spannungsbereich: 50 bis 1000 V dc Kapazitätsbereich: 0,001 μF - 150,0 μF Anschlussabstand: 10,0 bis 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Klimaklasse: 55/105/56 Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Band- und Rollenverpackung gemäß IEC 60286-2 Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC-Q200) bis Rastermaß 22,5 mm erhältlich. Anwendungsbereich. Typische Anwendungen umfassen Blockierung, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Störimpulsunterdrückung in Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme, beispielsweise in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Toleranz:
±10%
Serie:
R60
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
18 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
1 % @ 1 kHz, 1.5 % @ 10 kHz
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1726596, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60MI3100AA30K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,37*
5
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 0,618*
1 Tag
1330
10
€ 14,99*
ab € 0,252*
€ 0,808*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.