Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A750, THT Polymerkondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726577
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A750KK107M1EAAE040
EAN/GTIN:
     5059043343426
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Polymer
Kapazität = 100µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Aluminium
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 40mΩ
Anschlussraster = 3.5mm
Toleranz = ±20%
Tiefe = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 8 (Dia) x 8mm
Serie = A750
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 4.5A

KEMET, Serie A750. Die SMD-montierten massiven leitfähigen Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie A750 von KEMET wurden für größere Stabilität und längere Lebensdauer in einem großen Temperaturbereich entwickelt. Die Polymer-Kondensatoren sind sehr leitfähig und erzeugen während des Betriebs weniger Wärme im Innern. Sie weisen geringe ESR sowie ein hohes Brummstromvermögen und eine Überdruck-Abreißsicherung auf. Merkmale. Durchkontaktierter Formfaktor Besonders niedrige Impedanz Hoher Brummstrom 105 °C/2000 Stunden. Anwendungsbereich. Die Serie A750 eignet sich für Anwendungen in Industrie und Handel. Netzteile für LED-Treiber Netzteile für Laptop-Computer Mobiltelefon-Ladegeräte Computerhauptplatinen Professionelle Leistungsverstärker Industrielle Steuerungssysteme
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
100µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Aluminium
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
40mΩ
Anschlussraster:
3.5mm
Toleranz:
±20%
Tiefe:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
8 (Dia) x 8mm
Serie:
A750
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
4.5A
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, alu elko 100µf 25v, becherelko, chip-kondensator kemet, 1726577, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, A750KK107M1EAAE040, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 0,168*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,24*
48 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,424*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.