Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE426 Folienkondensator 100nF ±5% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PHE426 Folienkondensator 100nF ±5% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1726566
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE426HJ6100JR05
EAN/GTIN:
     5059043343051
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = PHE426
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.2mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 7.2 x 6 x 11mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie PHE426. Impulsbetrieb in SMPS, Fernsehgeräten, Monitoren, Vorschaltgeräten und anderen Hochfrequenzgeräten
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE426
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.2mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
7.2 x 6 x 11mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1726566, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE426HJ6100JR05, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36339
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,182*
€ 0,614*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,183* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 281,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.