Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 096 PLL-4TSI Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 500V dc, Ø 45mm x 70mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726435
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL209639102E3
EAN/GTIN:
     5059040689640
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 45 (Dia.) x 70mm
Höhe = 70mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 45mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000 h, 5000 h, 200000 h
Leckstrom = 1004 μA

Serie 096. Universal, kompakte Größe, mit langer Lebensdauer Niedriger ESR und hohes Brummstromvermögen 4 Anschlüsse für Stabilität und Verpolungsschutz
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
45 (Dia.) x 70mm
Höhe:
70mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
45mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000 h, 5000 h, 200000 h
Leckstrom:
1004 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 500v 1000µf, alu elko vishay, alu elko, 1726435, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL209639102E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.474,5402*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 40,95945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.591,41024*
€ 1.893,77819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.578,23028*
€ 1.878,09403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.531,01016*
€ 1.821,90209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.501,86024*
€ 1.787,21369
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.474,5402*
€ 1.754,70284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.