Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon MXG Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 270μF ±20% / 500V dc, Ø 35mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rubycon MXG Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 270μF ±20% / 500V dc, Ø 35mm x 40mm, bis 105°C
Rubycon MXG Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 270μF ±20% / 500V dc, Ø 35mm x 40mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1726427
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     500MXG270MEFCSN35X40
EAN/GTIN:
     5059041295994
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 270µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Leckstrom = 3√CV μA

Serie MXG. Aluminium-Elektrolytkondensatoren für allgemeine Anwendungen Erweiterter Temperaturbereich für Anwendungen im Bereich der Netzstromversorgung Elektrischer Anschluss mit einrastenden Leiterplattenanschlüssen mit Rastermaß 10 mm Niedriger ESR
Weitere Informationen:
Kapazität:
270µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Leckstrom:
3√CV μA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elko 270uf 500v, becherelko, becherelko 500 volt, 1726427, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 500MXG270MEFCSN35X40, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 951,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 9,515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.026,16*
€ 1.221,1304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.011,07*
€ 1.203,1733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 970,43*
€ 1.154,8117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 956,89*
€ 1.138,6991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 951,50*
€ 1.132,285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.