Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 195D Kondensator, MnO2, 150μF, 10V dc SMD, ±10%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726420
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     195D157X9010R2T
EAN/GTIN:
     5059040732445
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 150µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Länge = 7.2mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 3.5mm
Abmessungen = 7.2 x 6 x 3.5mm
Serie = 195D
Elektrolyt-Typ = Fest
Anschlussklemmentyp = SMD

Anode (+ve-Klemme) mit Tantaldraht nib gekennzeichnet. Serie 195D. Bei der Vishay 194D Tantamount®-Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten handelt es sich um SMD-Chips mit Anstrich. Die 194D-Serie bietet stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Sie ist geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Energiedichte erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
150µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Länge:
7.2mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
3.5mm
Abmessungen:
7.2 x 6 x 3.5mm
Serie:
195D
Elektrolyt-Typ:
Fest
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 10v, chip kondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, 1726420, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 195D157X9010R2T, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.330,96*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 5,5516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.482,112*
€ 4.143,71328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.453,27*
€ 4.109,3913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.370,434*
€ 4.010,81646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.330,96*
€ 3.963,8424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.