Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 056 PSM-SI Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 40V dc, Ø 30mm x 40mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 056 PSM-SI Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 40V dc, Ø 30mm x 40mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1726418
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL205657103E3
EAN/GTIN:
     5059040721586
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10000µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 5000h
Serie = 056 PSM-SI

CECC. Aluminiumkondensatoren der Serie 056. Leistungsmerkmale:. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht-fester Elektrolyt Große Typen, minimierte Abmessungen, zylindrisches Aluminiumgehäuse, isoliert mit einer blauen Hülse Druckentlastung auf der Top des Aluminiumgehäuses Lade- und entladungsfest Lange Lebensdauer: 12 000 h bei 85 °C. Hohe Brummstromfähigkeit. Anwendungen:. Universelle, industrielle und Audio-/Videosysteme Glättung und Filterung Standard- und Switched Mode Netzteile Energiespeicherung in Impulssystemen
Weitere Informationen:
Kapazität:
10000µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
5000h
Serie:
056 PSM-SI
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, elektrolytkondensator 40v 10000µf, alu elko vishay, alu elko, 1726418, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL205657103E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 10,69*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,69*
€ 15,32*
1
€ 5,90*
ab € 6,29*
€ 17,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.069,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.